Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger
>
Nasstrockensaugerschlauch
>
Artikel
Kärcher 6.906-877.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24896452
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
6.906-877.0
EAN/GTIN:
4039784203990
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Bs NT 35/1 Tact Te NT 35/1 Tact Te H NT 40/1 Tact NT 40/1 Tact Te NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te Ec NT 45/1 Tact Te H NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Te NT 55/2 Tact² Me I NT 65/2 Ap EU NT 65/2 Tact² NT 65/2 Tact² Tc NT 70/1 NT 70/2 NT 70/2 Me NT 70/2 Me Tc NT 70/2 Prof NT 70/2 Tc NT 70/3 NT 70/3 Me Tc NT 70/3 Tc NT 75/2 Ap Me Tc EU NT 75/2 Tact² Me NT 75/2 Tact² Me Tc
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger Zubehör & Zusätze
Weitere Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
,
Kärcher-Zubehör
,
Nasstrockensaugerschlauch
,
Ansauggarnitur
,
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Saugschlauch Industriesauger
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
staubsaugerschlauch 10 m kärcher
,
boden staubsauger
,
bodensauger kärcher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 284,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.811,29*
Zubehör
Kärcher NT 65/2 Ap 65 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2760 W Beutellos
Kärcher
1.667-291.0
ab € 636,31*
Zubehör
Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W
Kärcher
1.667-286.0
ab € 846,79*
Zubehör
Kärcher NT 70/2 70 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2400 W Staubbeutel
Kärcher
1.667-269.0
ab € 498,72*
Zubehör
Kärcher NT 70/3 Me Tc 70 l 3600 W
Kärcher
1.667-274.0
ab € 662,32*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Ap Me Tc 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-292.0
ab € 905,28*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.072,23*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Tc Schwarz, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.149,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen