Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emos 64210 H7 58 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emos 64210 H7 58 W Halogen
Emos 64210 H7 58 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24919573
Hersteller:
     EMOS
Herst.-Nr.:
     3132245811
EAN/GTIN:
     4050300332185
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
58 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
PX26d
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungslänge
58 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
42.4 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (cm)
5.9 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,49*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,44*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 2,99*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,54*
Ähnlich
Osram
4008321171252
ab € 5,37*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,35*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,03*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,19*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,07*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.