Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64210 H7 58 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64210 H7 58 W Halogen
Osram 64210 H7 58 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33416108
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925202
EAN/GTIN:
     4050300925202
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
58 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
PX26d
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (cm)
5.9 cm
Gewicht
12.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,49*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,44*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 2,99*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,96*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,54*
Ähnlich
Osram
4008321171252
ab € 5,37*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,35*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,03*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,19*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,07*
Ähnlich
Eufab
13022
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.