Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Medizinleuchten
>
Medizinische Lampen
>
Artikel
Osram 64150 Auto-Glühbirne H1/H7 55 W Halogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27040060
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
64150
EAN/GTIN:
4050300001487
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H1/H7
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
P14.5s
Eingangsspannung
12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungslänge
79 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
8.1 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Länge (cm)
6.75 cm
Gewicht
5.89 g
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Scheinwerfer & Beleuchtungen für Fahrzeuge
>
Auto-Glühbirnen
Weitere Suchbegriffe:
Sockel H1
,
Autolampen H7
,
H7-Lampen
,
Sockel H7
,
Medizinische Lampen
,
Medizinische Leuchtmittel
,
Scheinwerfer
,
Leuchtmittel P14,5s
,
Sockel P14,5s
,
osram scheinwerfer
,
scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,08*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
64155 70W 24V P14.5S 10X10X1 OSRAM
Osram
4050300016498
ab € 1,49*
Ähnlich
64156 70W 24V PK22S 10X10X1 OSRAM
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
64215 70W 24V PX26D 10X10X1 OSRAM
Osram
4050300386522
ab € 3,03*
Ähnlich
Emos 64210 H7 58 W Halogen
EMOS
3132245811
ab € 1,95*
Ähnlich
Osram 4008321171214 Auto-Glühbirne
Osram
4008321171214
ab € 3,59*
Ähnlich
Osram 4008321171252 Auto-Glühbirne
Osram
4008321171252
ab € 5,34*
Ähnlich
Osram 64150-01B Halogenlampe 55 W
Osram
4050300925264
ab € 1,26*
Ähnlich
Osram 64210 H7 58 W Halogen
Osram
4050300925202
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen