Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 2460 Network DVR. No hard disk included Video-Server/-Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 2460 Network DVR. No hard disk included Video-Server/-Encoder
Axis 2460 Network DVR. No hard disk included Video-Server/-Encoder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25192
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0138-002-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
I/O-Terminalanschlüsse
4
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP protocols
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
430 x 320 x 100 mm
Gewicht
7000 g
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
100baseTX Fast Ethernet/10baseT Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Energiebedarf
115/230V AC, 50/60 Hz, Max 1A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
AXIS ETRAX 100 LX 32 bit, RISC
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
4 MB
Auflösung
704 x 480 Pixel
Kompatible Betriebssysteme
Windows NT/2000, Me, XP
Design
Sicherheit
EN60950
Zertifizierung
EN55022 Class B, EN55024 FCC Class A
Technische Details
Sicherheit Eigenschaften
User level password protection Built-in firewall
Weitere Anschlüsse
1 x RJ-45 4 x composite video inputs 4 x BNC video 1 Terminal Block Connector 4 x opto-isolated alarm inputs 1 x output relay 1 x 9 pin D-SUB RS-232 1 x 9 pin D-SUB RS-232 / RS-485/422 max 115 Kbps, half duplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.