Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-251692 Herst.-Nr.: 0159-002-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | I/O-Terminalanschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 113 x 112 x 27 mm | | Gewicht | 320 g | Systemanforderung | Minimum Prozessor | Pentium III 1 Ghz | | Min. benötigter RAM | 256 MB | | Mindestsystemvoraussetzungen | AGP video card | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | Energie | Energiebedarf | external supply | Leistungen | Eingebauter Prozessor | RISC 100 Mhz | | Speicherkapazität | 16 MB | | Flash-Speicher | 4 MB | | Auflösung | 720 x 576 Pixel | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/XP | Technische Details | Sicherheit Eigenschaften | Password protection IP adress filtering | | Weitere Anschlüsse | 1 analog BNC composite input (NTSC/PAL) or Y/C video (S-video) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 28,35* | € 37,92* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 29,55* | € 39,36* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,35* | € 40,55* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 32,19* | € 42,87* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 33,34* | € 44,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|