Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH031 031 76,2 cm (30") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH031 031 76,2 cm (30") Schwarz
Schwaiger LWH031 031 76,2 cm (30") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524546
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH031031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Wandhalter aus stabilem Guss-Aluminium zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten
    - Einfache Montage durch Slide Click Befestigungsplatte mit integrierter Wasserwaage und Kabelführung
    - Passend für VESA 75/100 Standard Monitor Befestigungen
    - 180° nach rechts oder links schwenkbar
    - Der Halter kann auch nach der Montage einfach wieder von der Wand genommen werden
    - Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden
    - Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
175 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Ergonomie
Swivel Winkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.