Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZIS60/20S 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZIS60/20S 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß
Schwaiger ZIS60/20S 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524752
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZIS60/20S532
EAN/GTIN:
     4004005203653
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die SCHWAIGER® Nagelschellen sind speziell für die Montage bzw. das saubere Verlegen von Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 7 mm konzipiert. Durch die vormontierten Stahlnägel ist eine besonders

- Hohe Langlebigkeit der Materialien
- Besonders einfache Montage
- 25 mm Stahlnagel vormontiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7 mm
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.