Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZIS90/20 532 Kabelklammer Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZIS90/20 532 Kabelklammer Silber, Weiß
Schwaiger ZIS90/20 532 Kabelklammer Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524785
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZIS90/20532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die SCHWAIGER® Nagelschellen sind speziell für die Montage bzw. das saubere Verlegen von Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 9 mm konzipiert. Durch die vormontierten Stahlnägel ist eine besonders nutzerfreundliche und einfache Montage garantiert.

- Hohe Langlebigkeit der Materialien
- Besonders einfache Montage
- 25 mm Stahlnagel vormontiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9 mm
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.