| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26027334 Herst.-Nr.: 2-17-204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ein komplettes Programm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre - Robuste Zahnung für saubere Schnitte - 0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision - Feine Zahnung mit 13 Zähnen/Inch in der Länge 350mm - Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar - 45°- und 90°-Anschlag - schneller Bezugspunkt für Schnitte - Sägeblatt abgerundet und gezahnt - Unterstützung beim Schnittbeginn - Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn - Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 300 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl, Gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |