Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT4S-C Kabelbinder Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT4S-C Kabelbinder Nylon
Panduit PLT4S-C Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     3517B-99052040
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Terminalgriffdurchmesserbereich
1.5 - 102 mm
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11533*
€ 0,14833*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12006*
€ 0,15306*
2 Tage
38500
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,111*
€ 0,158*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1117*
€ 0,1614*
5 Tage
5000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1113*
€ 0,1615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14833*
€ 0,17651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11533*
€ 0,13724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 148,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM3H-A-L
ab € 0,5648*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,84*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,20*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,16*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,36*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 445,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.