Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56064-00003 Montageband & -etikett 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56064-00003 Montageband & -etikett 2,5 m
TESA 56064-00003 Montageband & -etikett 2,5 m
TESA 56064-00003 Montageband & -etikett 2,5 m
TESA 56064-00003 Montageband & -etikett 2,5 m
TESA 56064-00003 Montageband & -etikett 2,5 m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5606400003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56064-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Etiketten-Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
2.5 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 7,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,52*
€ 8,50*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,09*
1 Tag
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,79*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56064-00001
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.