Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller WEL.PT-B7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26404622
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
4PTA8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weller Lötspitze für TCPS, TCP 12, TCP 24 und FE 50M.
Modell: PT B7
Beschreibung: Meißelform 370°C
Breite: 2,4 mm
Länge: 0,8 mm
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe:
weller professional lötspitze flachform
,
lötstation
,
weller professional lötstation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller PT BS7 Lötspitze 1 Stück(e)
Weller Tools
4PTBS7-1
ab € 4,81*
Zubehör
Weller TCP 12 480 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,74*
Zubehör
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,35*
Zubehör
Weller W 101 370 °C Blau, Edelstahl
Weller Tools
T0056104699N
ab € 91,40*
Zubehör
PT7-LT-Adapter, Weller PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,16*
Zubehör
PT8-LT-Adapter, Weller PT8/LT ADAPTER + BARREL für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,94*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,20*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen