Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 27/1 27 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 27/1 27 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 27/1 27 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26417672
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.428-500.0
EAN/GTIN:
     4039784724198
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Kabellänge
7.5 m
Fassungsvermögen
27 l
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Standard-Weite
35 mm
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
27 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Schlauchtyp
Fixed
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2.5 m
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Geräuschpegel
72 dB
Vakuum
20 kPa
Luftstrom
67 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
4020 l/min
Vakuum
200 mbar
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
7500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.414-789.0
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.