Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rummikub Original Pouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rummikub Original Pouch
Rummikub Original Pouch
Rummikub Original Pouch
Rummikub Original Pouch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26488654
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     03975
EAN/GTIN:
     8710126039755
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Rummikub
Rummycub
Das „Original Rummikub“ Verpackt In Einer Robusten Stofftasche Mit Praktischem Tragegriff. Und So Funktioniert Es: 1. Jeder Spieler Bekommt Verdeckt 14 Spielsteine Von Seinem Linken Mitspieler. 2. Beim Ersten Auslegen Benötigt Jeder Spieler 30 Punkte Mit Einer Oder Mehreren Eigenen Serien Von Seinem Brett. 3. Nach Der Ersten Auslage Besteht Ein Zug Immer Aus Einem Von Zwei Ereignissen. - Wer An Der Reihe Ist Spielt Mindestens Einen Spielstein Von Seinem Ablagebrett Aus. - Wer Nicht Auslegen Kann Oder Möchte, Muss Einen Spielstein Aus Dem Pool Ziehen. In Beiden Fällen Ist Der Spielzug Danach Beendet Und Der Nächste Spieler An Der Reihe. 4. Wer Als Erster Alle Seine Spielsteine Abgelegt Hat, Gewinnt! Inhalt: - 104 Spielsteine, (Von 1 Bis 13 Je Zweimal, In Vier Farben) - 2 Spielsteine Mit Jokern - 4 Ablagebretter - 1 Stofftasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Auf Kacheln basierend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Rummikub
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spiel-Edition
Reiseedition
Spielzeit (max.)
20 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Anfänger
Charakter
no character
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01,10,2013
Ursprungsland
Israel
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Versandkarton Taragewicht
72 g
Volumen Hauptkarton
38016 cm³
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl Teile
106 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
860 g
Breite
300 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
90 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
860 g
Verpackungsvolumen
3240 cm³
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
Weitere Suchbegriffe: rummikub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jumbo Spiele
03973
ab € 34,36*
Zubehör
Jumbo Spiele
03817
ab € 15,92*
Zubehör
Jumbo Spiele
03942
ab € 10,23*
Zubehör
Jumbo Spiele
03990
ab € 19,11*
Zubehör
Jumbo Spiele
03469
ab € 28,71*
Zubehör
Jumbo Spiele
03974
ab € 18,11*
Zubehör
Jumbo Spiele
03819
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.