Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 75mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26509220
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3700510
EAN/GTIN:
     0080509005102
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente. Es gibt sie in mehreren Farben und drei Größen für bis zu 750 Blatt.

- Mit 10 Kämmen.
- Für A4.
- Kann nicht wieder geöffnet werden.
- Packung mit 100 Stück.

Ganz gleich, ob Sie an Ihrem Schreibtisch bearbeitungsfähige Berichte schnell und einfach binden oder dauerhaft gebundene juristische Verträge erstellen möchten, finden Sie unter den drei verschiedenen Ausführungen von GBC StripBind genau das, was Ihren Ansprüchen optimal gerecht wird. Mit dem GBC StripBind-System können sowohl der private Nutzer als auch der Büroprofi in Sekundenschnelle ein buchartiges Finish kreieren und elegante Dokumente erstellen, die sich von der Masse abheben.

Das GBC StripBind-Sortiment umfasst die Produkte zweier weltberühmter Marken: VeloBind und Surebind. Gemeinsam bieten sie eine Auswahl an drei Bindeformaten für verschiedene Gerätearten und Büroanforderungen.

Das VeloBind-Format (wiederverschließbar, mit 4 Ringen) ist ideal für den Gebrauch am Schreibtisch, für den persönlichen Gebrauch oder im Heimbüro geeignet und bietet Ihnen die Flexibilität, einzelne Seiten beliebig oft zu bearbeiten. Ein einfacher A4-Kunststoffstreifen und vier gleichmäßig angeordnete Löcher gewährleisten, dass bis zu 200 Seiten sicher über die gesamte Länge gehalten werden. Klappen Sie die Ringe einfach zu, um die Seiten zu sichern. Auch das Auswechseln der Seiten geht schnell und einfach vonstatten: Öffnen Sie die Ringe, fügen Sie die neuen Seiten hinzu bzw. entfernen Sie die gewünschten Seiten und schließen Sie die Ringe wieder.

Im Gegensatz dazu sind die Surebind- oder VeloBind-Formate (mit 10 bzw. 12 Kämmen) die bevorzugte Wahl des Büroprofis, der dauerhaft gebundene, manipulationssichere juristische oder Vertragsdokumente benötigt. Die 10 bzw. 12 Ringe/Kämme können bis zu 750 Seiten halten; sie werden durch die Löcher der Seiten gedrückt und dann sicher verschlossen. Das Auswechseln von Seiten ist nur möglich, wenn die Schließstelle gebrochen wird. Danach müssen die Seiten komplett neu gebunden werden.

Darüber hinaus gestattet das Surebind-Format mit 10 Kämmen das sichere Neubinden von 21-Loch-Dokumenten, die ursprünglich unter Verwendung von CombBind gebunden wurden. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn man vom ersten Entwurf eines Dokuments zur endgültigen, sicheren Version übergeht.

Ganz gleich, welches Binderückenformat, welche Dokumentgröße und welches Gerätesystem Sie verwenden, GBC StripBind ist ein relativ einfaches Verfahren in vier Schritten. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Stellen Sie die Seiten zusammen, die Sie binden möchten. 2. Lochen Sie die Seiten stapelweise, je nach Stanzkapazität Ihres Stanzgeräts. 3. Fügen Sie die Strips und die gewünschten Einbanddeckel in das Dokument ein. 4. Schließ-verfahren: Nachdem die Ringe durch alle Seiten gedrückt worden sind, werden die Strips entweder zugeklappt (VeloBind mit 4 Ringen) oder vom Gerät geschnitten und verschweißt (SureBind mit 10 Kämmen/VeloBind mit 12 Ringen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
750 Blätter
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1177 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
1354 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
1132850
ab € 20,90*
Sonstiges
GBC
1132840
ab € 20,92*
Sonstiges
GBC
1132886
ab € 35,69*
Sonstiges
GBC
1132884
ab € 35,76*
Sonstiges
GBC
A9660003
ab € 20,88*
Sonstiges
GBC
A9660002
ab € 20,87*
Sonstiges
GBC
1132845
ab € 20,87*
Sonstiges
GBC
A9660000
ab € 20,90*
Sonstiges
GBC
1132885
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.