| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26561296 Herst.-Nr.: 306275 EAN/GTIN: 8595028447187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einzelbild | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.3 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Tiefkühlgeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Personen | 1 Person(en) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, Tee-Becher, Tee-Glas, Teebecher, Teeglas, latte macchiato-glas 300 ml, latte macchiato becher, kaffeeobere 300ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |