Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1723 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1723 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1723 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1723 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1723 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1723 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582981
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1723
EAN/GTIN:
     4004182017234
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Wenn Sie viel mit Lieferungen und Aussendungen in Ihrem Job zu tun haben, dann haben wir eine Lösung für Sie. Dieses Lieferscheinbuch im sehr handlichen A6 Format hilft schnell und zuverlässig, die Übersicht zu behalten. Denn es ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können Sie z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 40 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben und 1 rosa selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung und gibt Ihnen neben der Kopie auch noch einen Empfangsschein.
Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend und FSC® zertifiziert. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A6
Maximum Papiergröße
105 x 148 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1175* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 4,92*
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,90*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 4,93*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 24,28*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,21*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,84*
Ähnlich
Avery
721
ab € 0,54*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,31*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.