Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Tischflipchart
>
Tischflipcharthüllen
>
Artikel
Veloflex 4340300 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26584481
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
4340300
EAN/GTIN:
4000225434037
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.1 mm
... >
Ablageprodukte
>
Aktenhüllen & Klarsichtfolien
>
Klarsichthüllen
Weitere Suchbegriffe:
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Prospekthülle Tischflipchart
,
Tischflipchart-Hüllen
,
Tischflipcharthüllen
,
aktenhüllen a4 transparent glatt
,
aktenhülle a4
,
aktenhüllen a4 transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,21*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Rexel
2101660
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen