Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 151199 Fineliner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 151199 Fineliner Schwarz
Faber-Castell 151199 Fineliner Schwarz
Faber-Castell 151199 Fineliner Schwarz
Faber-Castell 151199 Fineliner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584994
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Form
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Mine
Metall
Linienbreite
0.4 mm
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943241
ab € 0,26*
Ähnlich
Staedtler
334-9
ab € 0,51*
Ähnlich
STABILO
88/46
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.