Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 71220-8MS Kabeladapter RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 71220-8MS Kabeladapter RJ45 Metallisch
S-Conn 71220-8MS Kabeladapter RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30611191
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71220-8MS
EAN/GTIN:
     4017538008480
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • Anschlüsse: RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung
    - Material Gehäuse: Metall
    - Belegung: 1:1 8 Positionen/ 8 Kontakte
    - Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet
    - Farbe Gehäuse: Vollgeschirmt
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77400
ab € 1,01*
Zubehör
S-Conn
TC 71225-8
ab € 0,57*
Zubehör
S-Conn
TC 71230-8
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.