| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26774285 Herst.-Nr.: SF2C45B EAN/GTIN: 4052792026542 |
| |
|
| | |
| Gewicht: 3kg Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil 430x450mm Stellfläche 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen Statische Belastbarkeit max. 25 kg lichtgrau oder schwarz lackiert Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 530 mm | | Verpackungstiefe | 130 mm | | Verpackungshöhe | 430 mm | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | | Material | Stahl | | Rack-Kapazität | 2U | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2430 g | | Breite | 483 mm | | Tiefe | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, logilink geräteboden, boden für serverschrank, fachboden stahl, Komponent |
| | |
| |