Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF2C45G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF2C45G Rack Zubehör
LogiLink SF2C45G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029547
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF2C45G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Gewicht: 3kg - Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil - 430x450mm Stellfläche - 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 25 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Tiefe
400 mm
Gewicht
3000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF2C35B
ab € 8,69*
Sonstiges
LogiLink
SF2C35G
ab € 8,74*
Sonstiges
LogiLink
SF2C45B
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.