Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF2C35G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF2C35G Rack Zubehör
LogiLink SF2C35G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029536
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF2C35G
EAN/GTIN:
     4052792026535
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Gewicht: 2kg.
    - Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil.
    - 430x250mm Stellfläche.
    - 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen.
    - Statische Belastbarkeit max. 25 kg.
    - lichtgrau oder schwarz lackiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
430 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF2C35B
ab € 9,54*
Sonstiges
LogiLink
SF2C45B
ab € 16,70*
Sonstiges
LogiLink
SF2C45G
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.