Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1653744 Montage-Kit Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1653744 Montage-Kit Grau Kunststoff
Phoenix Contact 1653744 Montage-Kit Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26823425
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1653744
EAN/GTIN:
     4017918970123
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Duplex Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Zertifizierung
IP67 RoHS
Kompatibilität
Freenet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.68 g
Breite
36 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
36 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse, Komponent
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652936
ab € 8,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1086111
ab € 11,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1652978
ab € 13,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1689475
ab € 7,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1653854
ab € 12,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1653867
ab € 13,40*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,34*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.