Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6813499 Zeitschriftenständer Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6813499 Zeitschriftenständer Metall Grau
Helit H6813499 Zeitschriftenständer Metall Grau
Helit H6813499 Zeitschriftenständer Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26847795
Herst.-Nr.:
     H6813499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
4 Regale
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
1580 mm
Innenmaße (B x T x H)
710 x 35 x 320 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,10*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,59*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,40*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.