Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospekthalter PM024TT.01 24Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p029/750/p029750i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p029/750/p029750i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127219900
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PM024TT.01
EAN/GTIN:
     3660141880335
Suchbegriffe:
Aufsteller
Bodenaufsteller
Flyerständer
Informationsaufsteller
Fachstärke: 22 mm. Füsse aus Stahl.
Weitere Informationen:
Maße:
63,6 x 167 x 56 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
9
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
schwarz/silber
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 170,18*
€ 213,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 190,44*
€ 238,51*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 196,30*
€ 253,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,79*
€ 267,82*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 298,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,35*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,29*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.