Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 18 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 18 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 18 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 18 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-H4008190005788
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711539
EAN/GTIN:
     4008190005788
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.11 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0462*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03378*
€ 0,05128*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0382*
€ 0,0572*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0395*
€ 0,0594*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0409*
€ 0,0611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901741
ab € 20,116*
Zubehör
Weidmüller
0572901738
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901743
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901503
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0572901524
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901527
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0572901530
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901648
ab € 1,8025*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
ab € 2,181*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,151*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.