Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CDP 81 GNM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CDP 81 GNM
JUNG CDP 81 GNM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046005
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CDP81GNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Zur Montage in die Rahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 457,21*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,53*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,00*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 771,99*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 572,80*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,88*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,26*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,03*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,33*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,37*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,82*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,37*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,47*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,37*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.