Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40376211 Herst.-Nr.: 0171301687 EAN/GTIN: 4008190120078 |
| |
|
| | |
| Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 10 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 4 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6.9 mm | | Tiefe | 8 mm | | Höhe | 9 mm | | Gewicht | 0.224 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelmarkierer pvc, kabelbeschriftung, weidmüller kabelbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0188* | € 0,0296* | | | | | | | 19 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,02126* | € 0,03286* | | | | | 22 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,024* | € 0,0371* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,02476* | € 0,03836* | | | | | 18 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,0255* | € 0,0395* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|