Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 381.109 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 381.109 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 381.109 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E355F05
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Unzählige Befestigungsmöglichkeiten der Steckdosenleiste HOOK Outdoor sorgen für einen vielseitigen Einsatzbereich – egal an welchem Ort, auch draußen Die vielseitig einsetzbare Steckdosenleiste HOOK Outdoor verspricht neue Flexibilität und Mobilität. Sie kann überall angebracht werden, wo Strom benötigt wird: An der Werkbank, in der Garage, im Hobbyraum oder im Garten. Die HOOK Outdoor ist ein verlässlicher Partner, man kann immer auf sie zählen – auch im Freien. Die zuverlässige Mehrfachsteckdose wird dank unzähliger Befestigungsmöglichkeiten, wie einem integrierten Haken, ganz ohne Werkzeug an Wände, Leitern, Schnüren, oder Ketten angebracht – eben dort, wo sie gebraucht wird. Spontaner Arbeitsplatzwechsel Kein Problem mit der HOOK! Die flexible Verteilerleiste kann einfach in die neue Arbeitsumgebung integriert werden. Und nach Feierabend lässt sie sich dank der runden Endkappen zur Kabelaufwicklung sowie den elastischen Schleifen für das Kabelmanagement praktisch aufwickeln und kann trotz vier Meter Leitungslänge kinderleicht im Werkzeugkoffer verstaut werden. Ob Staub, Stöße oder Wasser: Für die nötige Sicherheit und Funktionalität beim Outdooreinsatz sorgen die Klappdeckel über den vier Steckdosentöpfen und die transparente Schutzhülle über dem beleuchteten An- und Aus-Schalter. Die HOOK Outdoor bringt sicher und flexibel Strom dorthin, wo dieser gebraucht wird und ist ein wahrer Allrounder und Handwerksgehilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 15,54*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 15,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 15,83*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,97*
€ 16,16*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.