Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD12F1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093012
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD12F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Baustein, universN, 150x500mm, leer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,45*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,94*
Zubehör
Hager
UZ02C1
ab € 36,02*
Zubehör
Hager
UZ04Z2
ab € 18,12*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.