Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Tork Vario Rollenpapier-Handtuchspender Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27144217
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
209167
EAN/GTIN:
7310791057699
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
655 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
... >
Haushaltswarenzubehör
>
Toilettenzubehör
>
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
Toilettenpapier-Spender
,
Toilettenpapierspender
,
WC-Papierspender
,
Putztuch Spender
,
Putztuchrollen-Wandhalter
,
Reinigungstuchspender
,
Wandabroller
,
Wischtuch Wandhalter
,
Wischtuch-Spender
,
Wischtuchspender
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
tork handtuchspender schwarz
,
putztuch spender
,
putztuch spender tork
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork 129265 Papiertuch 200 Blätter Weiß 55 m
Tork
129265
ab € 5,54*
Sonstiges
Tork 209860 Abfallbeutel 60 l Grün 100 Stück(e)
Tork
209860
ab € 33,58*
Sonstiges
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher W5 129255 grün / 2-lagig / 10-er Pack
Tork
129255
ab € 3,415*
Sonstiges
Tork Universal, Toilettenpapier, naturweiß, sehr weich, 2-lagig, 10 x 14 cm, 6 x 10 Rollen 25786
Tork
2100-WA
ab € 58,46*
Sonstiges
Wischtuchrollen Tork Advanced Wischtücher 129255
Tork
452 847
ab € 50,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen