| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27179075 Herst.-Nr.: 4311411 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuer Schwung mit 360° Funktion. Das 360° kleine und handliche Druckspeichergerät für Haus und Garten. Mit Messingdüse und mit verstellbarem Düsenkopf. Jetzt noch besser geeignet für die Unterblattbehandlung.
- Sprühen in jeder Position (360°) - Transparenter Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt (Behältervolumen 1.5 l) - Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 2 bar Betriebsdruck - Rotes Überdruckventil und Entlüftungshilfe - Grosse Einfüllöffnung - Dreh- und regulierbare Messingdüse Weitere Informationen: Technische Details | Operationsdruck | 2 bar | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 1250 ml | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,25l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |