Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing AVM 3-00 TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing AVM 3-00 TWIN
Axing AVM 3-00 TWIN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27237836
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     AVM00300
EAN/GTIN:
     7611682001716
Suchbegriffe:
AV-Modulator
av modulator
Weitere Informationen:
Leistungen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Videoeingangspegel
1 Vpp
Audioeingangspegel
1 Vpp
Ausgangsspannung
90 dBμV
Anschlüsse und Schnittstellen
RF-Ausgang
1
RF Verbindungstyp
F
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4196979
ab € 1,32*
Sonstiges
Renkforce
RF-4196967
ab € 1,34*
Sonstiges
Speaka
SP-7869864
ab € 4,24*
Sonstiges
Speaka
SP-7870000
ab € 5,03*
Sonstiges
Speaka
SP-7869848
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.