Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Active Hängeordner A4 Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Alpha Active Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz Alpha Active Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz Alpha Active Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz Alpha Active Hängeordner A4 Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27248119
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19243001
EAN/GTIN:
     4002432392032
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Alpha Active vereint die bewährte Leitz Qualität der Hängeregistratur mit den innovativen Eigenschaften für mobilen Einsatz. Puristisches Design in zwei zeitlosen Farben. Für gelochte Unterlagen.

- Schiene mit einschiebbaren Hängehaken für einen störungsfreien Transport
- Push-Down Reiter für einen störungsfreien Transport aber trotzdem lesbarer Beschriftung
- Mit Heftmechanik für kaufmännische Heftung
- Maße nach DIN 821
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Kopplungssystem
Ja
Anzahl von Fächern
1
Etikettenhalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.