Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U040-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB B USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U040-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB B USB C Schwarz
Tripp Lite U040-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10008
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U040-006
EAN/GTIN:
     0037332188588
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188585
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/20
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,64*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 13,65*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,77*
€ 30,37*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 24,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,31*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,57*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,43*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,89*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,22*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,21*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-02M-WH
ab € 12,57*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.