Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-31207 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-31207 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Hellermann Tyton 308-31207 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     615-S19416
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31207
EAN/GTIN:
     4031026218892
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb 5m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Maximaler Durchmesser
12 mm
Minimaler Durchmesser
4 mm
Dicke
0.8 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 16,658*
3 Tage
4
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 12,47*
€ 16,77*
2 Tage
10
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,564*
€ 17,098*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 14,22*
€ 19,04*
1
pro Meter
€ 8,95*
ab € 15,15*
€ 20,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 16,658*
€ 19,82302
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,448*
€ 18,38312
pro Meter
ab 15 Meter
€ 11,864*
€ 14,11816
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,684*
€ 13,90396
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,562*
€ 13,75878
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 83,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.