Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30307 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-30307 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Hellermann Tyton 308-30307 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1886-M0000526
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30307
EAN/GTIN:
     4031026218731
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb 3mm
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
3 mm
Minimaler Durchmesser
1 mm
Dicke
0.55 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
70
10
pro Paket
€ 6,40*
ab € 1,259*
€ 1,699*
5 Tage
30
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,856*
€ 2,466*
10
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,027*
€ 3,34*
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,13*
10
pro Paket
€ 4,00*
ab € 4,894*
€ 8,633*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,699*
€ 2,02181
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,659*
€ 1,97421
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,259* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 16,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.