Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-25-36 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-25-36 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß
MEAN WELL LPF-25-36 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27323205
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-25-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
36 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.7 A
Effizienz
86 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Zertifizierung
CB, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
80 ms
Haltezeit
16 ms
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-12
ab € 14,51*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-24
ab € 14,71*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-30
ab € 17,38*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-42
ab € 16,75*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-48
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.