Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-25-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-25-30 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-25-30 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532010
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-25-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.84 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-12
ab € 14,51*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-24
ab € 14,71*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-36
ab € 15,70*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-42
ab € 16,75*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-48
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.