Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
Artikel-Nr.:
     2012-dyzus071805
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718050
EAN/GTIN:
     5704327028321
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten, die auf schwierigen Oberflächen haften.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Bandlänge
3.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Nylon
Ursprungsland
Belgien
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Kratzfest
Ja
Abriebfest
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
24
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,89*
€ 18,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,30*
€ 19,55*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 19,80*
10 Tage
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,46*
€ 19,81*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 117,82*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,80*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,92*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 270,99*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,19*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,82*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,32*
Zubehör
Dymo
S0784440
ab € 54,09*
Zubehör
Dymo
S0879510
ab € 104,09*
Zubehör
Dymo
S0879520
ab € 103,54*
Zubehör
Dymo
S0915490
ab € 120,55*
Zubehör
Dymo
S0946440
ab € 240,15*
Zubehör
Dymo
S0946450
ab € 159,05*
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 187,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.