Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67894 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67894 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C USB A Schwarz
Goobay 67894 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C USB A Schwarz
Goobay 67894 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C USB A Schwarz
Goobay 67894 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C USB A Schwarz
Goobay 67894 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28482992
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67894
EAN/GTIN:
     4040849678943
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Zertifizierung
WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45401
ab € 2,20*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
67996
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.