Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77133 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77133 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Blau
shiverpeaks BS77133 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28523396
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77133
EAN/GTIN:
     4017538042316
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung
    - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
    - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
    - Haube: vergossen
    - Schirmung: Geflecht und Folie
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
    - Adern Material: Tinned Copper
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77135
ab € 5,46*
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77132
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.