Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 5 m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 5 m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
shiverpeaks 5 m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29234537
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77135
EAN/GTIN:
     4017538041913
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung.
    - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel.
    - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s.
    - Haube: vergossen.
    - Schirmung: Geflecht und Folie.
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm.
    - Adern Material: Tinned Copper.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker/Kabel: blau/blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77133
ab € 3,81*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77132
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.