Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW M MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW M MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW M MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW M MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40098409
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111661
EAN/GTIN:
     4008190089399
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
0.04 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0276*
€ 0,043*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03029*
€ 0,04689*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0527*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0356*
€ 0,0544*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0365*
€ 0,0557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0206*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0560001743
ab € 1,8829*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001510
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001513
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001644
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001646
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0560001648
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0560001658
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0560001666
ab € 1,6223*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.