Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     986-2046496
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611695
EAN/GTIN:
     4032248443918
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.055 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0365*
€ 0,0568*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0585*
21 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0384*
€ 0,0591*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04086*
€ 0,06246*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0414*
€ 0,0634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.