Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-64004 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 161-64004 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 161-64004 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2181553
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,4702*
€ 0,6544*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,04*
1 Tag
53
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,87*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,804*
€ 2,214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64015
ab € 0,6282*
Zubehör
HellermannTyton
161-64013
ab € 0,6582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.