Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS1183E Frei stehend sicher 42 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS1183E Frei stehend sicher 42 l Weiß
Phoenix SS1183E Frei stehend sicher 42 l Weiß
Phoenix SS1183E Frei stehend sicher 42 l Weiß
Phoenix SS1183E Frei stehend sicher 42 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386011
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS1183E MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Phoenix Fortress SS1183E Größe 3 S2 Sicherheitstresor mit elektr. Hochsicherheitschloss

DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellen europäischen Standard im Einbruchschutz (EN14450 S2).
EINBRUCHSCHUTZ: getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 €.
VERSCHLUSS: Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten.
VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.
AUSSTATTUNG: ausgestattet mit 2 höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Fassungsvermögen
42 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
470 mm
Innenmaße (B x T x H)
450 x 350 x 550 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,52*
€ 807,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,42*
€ 793,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 636,00*
€ 756,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,50*
€ 682,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181E
ab € 230,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184E
ab € 528,59*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185E
ab € 598,87*
Sonstiges
Phoenix
SS1182E MKII
ab € 423,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.