Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1184E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1184E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1184E
EAN/GTIN:
     5032548001190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1184E wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Zeitverzögerung, Doppelcodefunktion und mehreren Benutzercodes. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Montage an:
Boden & Wand
Anz. Regale:
2
Batterien erforderlich:
Ja
Produktname:
Fortress
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Höhenverstellbar:
JA
Farbe:
Weiß
Innen Abmessung (mm):
715 x 360 x 290
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Batterien mitgeliefert:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
805 x 445 x 400
Typ der Batterien:
1 x 9V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,02*
€ 725,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,36*
€ 700,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,45*
€ 677,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,59*
€ 629,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181E
ab € 230,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185E
ab € 598,87*
Sonstiges
Phoenix
SS1182E MKII
ab € 423,70*
Sonstiges
Phoenix
SS1183E MKII
ab € 573,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.